Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2030 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2030 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2030 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16749-gruen
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-15-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462021310
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 1200 x 1200 x 285 mm Auffangvolumen: 230 Liter Gewicht: 56 kg Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne bauer, fasswanne, auffangwanne mit kufen, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-15-0000-4; Bauer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,76*
€ 269,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,61*
€ 270,91*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,30*
€ 301,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,52*
€ 306,14*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 341,93*
€ 396,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,15*
€ 466,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,43*
€ 428,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,93*
€ 406,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-15-0000-5
ab € 225,00*
Ähnlich
Bauer
4471-15-0000-7
ab € 257,93*
Ähnlich
Bauer
4471-14-0000-5
ab € 308,39*
Ähnlich
Bauer
4471-14-0000-4
ab € 308,63*
Ähnlich
Bauer
4471-14-0000-7
ab € 346,27*
Ähnlich
Bauer
2032 R
ab € 309,10*
Ähnlich
Bauer
2032 O
ab € 307,49*
Ähnlich
Bauer
2032 B
ab € 308,78*
Ähnlich
Bauer
2030 R
ab € 225,62*
Ähnlich
Bauer
2030 O
ab € 224,06*
Ähnlich
Bauer
2030 B
ab € 224,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.