Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2032 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2032 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2032 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16751-gruen
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-14-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462021235
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS Außenmaße (BxTxH): 1200 x 1200 x 285 mm Auffangvolumen: 216 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 Fässer à 200 l Gewicht: 81 kg Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-14-0000-4; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,44*
€ 357,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,03*
€ 359,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,74*
€ 399,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,29*
€ 404,97*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 467,18*
€ 531,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,90*
€ 632,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,25*
€ 626,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,01*
€ 596,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,86*
€ 582,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,18*
€ 555,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-15-0000-5
ab € 224,15*
Ähnlich
Bauer
4471-15-0000-4
ab € 223,80*
Ähnlich
Bauer
4471-15-0000-7
ab € 257,04*
Ähnlich
Bauer
4471-14-0000-5
ab € 307,21*
Ähnlich
Bauer
4471-14-0000-7
ab € 345,61*
Ähnlich
Bauer
2032 R
ab € 306,96*
Ähnlich
Bauer
2032 O
ab € 307,08*
Ähnlich
Bauer
2032 B
ab € 309,54*
Ähnlich
Bauer
2030 R
ab € 223,77*
Ähnlich
Bauer
2030 O
ab € 225,58*
Ähnlich
Bauer
2030 B
ab € 223,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.