Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2040 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2040 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2040 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16753-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-19-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041172
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 2400 x 800 x 250 mm Auffangvolumen: 241 Liter Gewicht: 70 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-19-0000-5; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,12*
€ 328,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,31*
€ 329,57*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,45*
€ 366,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,17*
€ 367,44*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 423,34*
€ 482,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,88*
€ 574,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,38*
€ 540,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-4
ab € 283,18*
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-7
ab € 335,68*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-5
ab € 376,66*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-4
ab € 376,30*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-7
ab € 433,37*
Ähnlich
Bauer
2042 R
ab € 377,70*
Ähnlich
Bauer
2042 O
ab € 374,73*
Ähnlich
Bauer
2042 B
ab € 377,53*
Ähnlich
Bauer
2040 R
ab € 282,69*
Ähnlich
Bauer
2040 O
ab € 282,55*
Ähnlich
Bauer
2040 B
ab € 280,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.