Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2040 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2040 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2040 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16753-gruen
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-19-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462021563
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 2400 x 800 x 250 mm Auffangvolumen: 241 Liter Gewicht: 70 kg Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-19-0000-4; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,62*
€ 333,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,32*
€ 334,92*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,81*
€ 373,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,44*
€ 373,96*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 425,00*
€ 485,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,77*
€ 578,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,66*
€ 573,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,63*
€ 542,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,20*
€ 530,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-5
ab € 282,29*
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-7
ab € 338,68*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-5
ab € 375,91*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-4
ab € 375,47*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-7
ab € 433,01*
Ähnlich
Bauer
2042 R
ab € 375,52*
Ähnlich
Bauer
2042 O
ab € 375,85*
Ähnlich
Bauer
2042 B
ab € 374,73*
Ähnlich
Bauer
2040 R
ab € 282,04*
Ähnlich
Bauer
2040 O
ab € 281,79*
Ähnlich
Bauer
2040 B
ab € 281,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.