Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2042 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2042 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2042 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2042 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16755-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-18-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462021495
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Verzinkter Gitterrost Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS Außenmaße (BxTxH): 2400 x 800 x 250 mm Auffangvolumen: 222 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 Fässer à 200 l Gewicht: 106 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-18-0000-5; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,66*
€ 428,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,20*
€ 430,82*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,25*
€ 477,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,26*
€ 491,02*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 567,67*
€ 636,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,13*
€ 756,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,57*
€ 738,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,64*
€ 715,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,27*
€ 701,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,67*
€ 675,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-5
ab € 281,12*
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-4
ab € 283,18*
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-7
ab € 335,68*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-4
ab € 376,30*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-7
ab € 433,37*
Ähnlich
Bauer
2042 R
ab € 377,70*
Ähnlich
Bauer
2042 O
ab € 374,73*
Ähnlich
Bauer
2042 B
ab € 377,53*
Ähnlich
Bauer
2040 R
ab € 282,69*
Ähnlich
Bauer
2040 O
ab € 282,55*
Ähnlich
Bauer
2040 B
ab € 280,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.