Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 450 verzinkt - mit verzinkter Gitterrost-Stellfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 450 verzinkt - mit verzinkter Gitterrost-Stellfläche
Auffangwanne AW 450 verzinkt - mit verzinkter Gitterrost-Stellfläche
Artikel-Nr.:
     5272-16876
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-21-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462000162
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von 200-l-Fässern Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Außenmaße (BxTxH): 1460 x 1460 x 355 mm Auffangvolumen: 450 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 x 200l Fässer Gewicht: 155 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4402-21-0000-7; Bauer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,26*
€ 866,74*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,51*
€ 866,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,36*
€ 948,56*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 872,78*
€ 963,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,66*
€ 1.048,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,85*
€ 1.146,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,53*
€ 1.138,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,46*
€ 1.103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,74*
€ 1.074,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,78*
€ 1.038,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.