Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000/SW mausgrau - mit Gitterrost-Stellfläche und Spritzschutzwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 1000/SW mausgrau - mit Gitterrost-Stellfläche und Spritzschutzwand
Auffangwanne AW 1000/SW mausgrau - mit Gitterrost-Stellfläche und Spritzschutzwand
Artikel-Nr.:
     5272-16887-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-23-2000-5
EAN/GTIN:
     4052462070837
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch Mit Üb Außenmaße (BxTxH): 1480 x 1460 x 1630 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 1 x 1000l IBC Gewicht: 230 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc station, bauer kleingebindewanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für IBC, Auffangwanne Stahl 1000 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4402-23-2000-5; Bauer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,84*
€ 1.031,40*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,88*
€ 1.031,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,24*
€ 1.157,63*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.096,46*
€ 1.216,54*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,54*
€ 1.447,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,36*
€ 1.439,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,73*
€ 1.384,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,25*
€ 1.348,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,46*
€ 1.304,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.