| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16975 Herst.-Nr.: 4473-28-0000-7 EAN/GTIN: 4052462023840 |
| |
|
| | |
| Sichere Lagerung von Kleingebinden Grund- und Anbauregal mit 4 Ebenen (je 4 verzinkte Fachböden) + feuerverzinkte Auffangwanne Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Außenmaße (BxTxH): 2400 x 800 x 2150 mm Auffangvolumen: 241 Liter Tragfähigkeit: 1200 kg Gewicht: 143 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Steck-Regal, Steckregal, fachboden, Gefahrstoffregal, Regal für Gefahrstoffe, Regal für Kleingebinde; 4473-28-0000-7; Bauer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 779,37* | € 866,84* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,62* | € 884,48* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,87* | € 890,78* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,804* | € 922,894* | | | | Lager 5272 | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.047,64* | € 1.130,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|