Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-4 - mit 4 Auffangwannenauszügen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-4 - mit 4 Auffangwannenauszügen
Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-4 - mit 4 Auffangwannenauszügen
Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-4 - mit 4 Auffangwannenauszügen
Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-4 - mit 4 Auffangwannenauszügen
Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-4 - mit 4 Auffangwannenauszügen
Artikel-Nr.:
     5272-18345
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     20-200667-034L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
säuren- und laugenschrank
zur sicheren Lagerung von nicht-brennbaren, aggressiven Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 16121 und DIN EN 16122, AfPS GS 2019: 01 PAK Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD Korpus und Türen aus Dekorplatten, RAL 7035 lichtgrau mit 2 übereinander angeordneten Türen, Türanschlag links geprüfte Objektscharniere (DIN EN 15570) Zylinderschloß für sicheren Zugang 4 Auszugwannen, PE Abluftstutzen auf dem Schrankdach Stellfüße zum Niveauausgleich Sockel zurückgesetzt, RAL 7015 Außenmaße (BxTxH): 600 x 609 x 2045 mm Innenbreite: 553 mm Breite Stellfläche je Auszug: 474 mm Tragkraft: 40 kg / Auszug Gewicht: 110 kg
Weitere Suchbegriffe: Säurenschrank; Laugenschrank; Gefahrstoffschrank; Laugenschrank; Säuren- und Laugenschrank; Säureschrank; 20-200667-034L; Düperthal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.884,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.152,48*
€ 2.561,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.120,39*
€ 2.523,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,49*
€ 2.396,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.952,28*
€ 2.323,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.884,97*
€ 2.243,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.