Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-6 - mit 6 Auffangwannenauszügen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-6 - mit 6 Auffangwannenauszügen
Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-6 - mit 6 Auffangwannenauszügen
Säuren- und Laugenschrank SLS 6/20-2-6 - mit 6 Auffangwannenauszügen
Artikel-Nr.:
     5272-19464
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     20-200677-061L
EAN/GTIN:
     4036361053641
Suchbegriffe:
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
säuren- und laugenschrank
zur sicheren Lagerung von nicht-brennbaren, aggressiven Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen Gehäuse aus 16 mm malminharz beschichteten Dekorplatten nach DIN EN 14727 Oberfläche: Kratz-, stoß- und abriebfester Innen- und Außenkorpus RAL 7035 lichtgrau mit 2 übereinander angeordneten Türen, Türanschlag links 2-Punkt-Verriegelung über Metallschwenkgriff mit integriertem Zylinderschloss Erdungsanschluss an der Schrankoberseite inkl. 6 Auszüge aus Kunststoff PE Außenmaße (BxTxH): 600 x 660 x 2040 mm Tragkraft: 40 kg/ Auszug Gewicht: 105 kg
Weitere Suchbegriffe: Säurenschrank; Laugenschrank; Gefahrstoffschrank; Laugenschrank; Säuren- und Laugenschrank; Säureschrank; 20-200677-061L; Düperthal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.165,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.437,50*
€ 2.900,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.411,62*
€ 2.869,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.289,92*
€ 2.725,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,68*
€ 2.643,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.165,18*
€ 2.576,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.