Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinradialventilator für Sicherheitsschränke - zum bauseitigen Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5272-19686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinradialventilator für Sicherhei...
eigengekühlter Wechselstrommotor zur sicheren Absaugung gefährlicher Dämpfe aus Ex-Zone 2 Aufstellung nur außerhalb des Ex-Bereichs mit Wicklungsschutz PTO (Thermokontakt) Gehäuse aus PP, Drehrichtung links zur Selbstmontage in bauseitige Abluftführung Maße: ca. 300 x 246 x 220 mm Anschluss: NW 75 Stromspannung: 230 V, 50 Hz Schutzart: IP 55 Motorleistung: 90 W Nennstrom: 0,95 A Umdrehung/min.: 2.850 Lufttechnische Daten: 10 – 250m³/h bei 250 – 180Pa Geräuschpegel: 45 bzw. 51 dB(A) (Lp2A: angeschlossen bzw. Lp5A: freiansaugend/-ausblasend) Gewicht: ca. 4 kg ATEX Kennzeichnung: CE EX II _/3G c e IIB T4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,35*
€ 370,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.