Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinradialventilator für Sicherheitsschränke - zum bauseitigen Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5272-19687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinradialventilator für Sicherhei...
eigengekühlter Wechselstrommotor zur sicheren Absaugung gefährlicher Dämpfe aus Ex-Zone 2 Aufstellung nur außerhalb des Ex-Bereichs Gehäuse aus PPs-EL (elektrisch leitfähig), Drehrichtung links zur Selbstmontage in bauseitige Abluftführung Maße: ca. 300 x 301 x 220 mm Anschluss: NW 75 Stromspannung: 3x400 V, 50 Hz Schutzart: IP 55 Motorleistung: 90 W Nennstrom: 0,4 A Umdrehung/min.: 2.850 Lufttechnische Daten: 10 – 250m³/h bei 250 – 180Pa Geräuschpegel: 45 bzw. 51 dB(A) (Lp2A: angeschlossen bzw. Lp5A: freiansaugend/-ausblasend) Gewicht: ca. 4,5 kg ATEX Kennzeichnung: CE EX II 2/2G c e IIB T4; Motor EEx e II T4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,01*
€ 367,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.