Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer MC 1440 verzinkt - mit 1-flügeliger Tür, Holzfußboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLADAFI® Materialcontainer MC 1440 verzinkt - mit 1-flügeliger Tür, Holzfußboden
FLADAFI® Materialcontainer MC 1440 verzinkt - mit 1-flügeliger Tür, Holzfußboden
FLADAFI® Materialcontainer MC 1440 verzinkt - mit 1-flügeliger Tür, Holzfußboden
Artikel-Nr.:
     5272-22656
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     14400101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
(zerlegte Anlieferung - enfache Selbstmontage in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeug) Technische Beschreibung: - Wand:sendzimirverzinktes vertikales Trapezblech - Dach:sendzimirverzinktes Trapezblech mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite - Tür:sendzimirverzinktes vertikales Trapezblech mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur verzinkte Scharniere am Türblatt angeschweißt Türanschlag DIN rechts - Boden:20 mm Nut-Feder-Hobeldielen auf einer robusten Kantholzkonstruktion (DIN 4074), mit einer natürlichen Unterlüftung des Bodens Einsatzgebiet: - überall dort, wo Materialien ordnungsgemäß und diebstahlbeschützt gelagert werden müssen Aufstellort: - Innen- und Außenaufstellung - zur Aufstellung von Containern wird eine tragfähige und befestigte Standfläche benötigt. Auf unbefestigten Flächen, sowie zur Vermeidung von Staunässe, kann ein einfaches Fundament aus Gehwegplatten erstellt werden. Den dazugehörigen Fundamentplan stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung. Statische Grundlagen: - prüffähige, ortsgebundene Statik nach Eurocode auf den Berechnungsgrundlagen DIN EN 1990 + NA 2010 (Grundlagen Tragwerksplanung) DIN EN 1991 Teil 1-1,1-3,1-4 + NA 2010 (Einwirkung auf Tragwerke), DIN EN 1993 Teil 1-1, 1-3, 1-8 + NA 2010 (Bemessung von Stahlbauten) - Dachbelastung bei verteilter Last: 110 kg/m² (der Betreiber muss höhere Lasten verhindern) - Windlast 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) standortbezogen, gem. Eurocode 3 Zertifikate: - Gütesiegel Sicher mit System der Berufsgenossenschaft - DIN ISO 9001 Zertifizierung - CE-Kennzeichen Kundenseitige Leistungen: - erstellen der Fundamente das Fundament muss in der Lage sein, die anfallenden Lasten aufzunehmen, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit gem. DIN EN 206 - Aufstellung, Ausrichtung und Verankerung - Erdungsanschluss - prüfen, ob eine statische Anpassung an die Örtlichkeit erforderlich ist (sollte dies erforderlich sein, sprechen Sie mit unseren Fachberatern, die Ihnen gerne weiterhelfen). mit Einflügeltür auf der 4 m Seite Türmaß BxH:1.320 x 1.930 mm, Durchgangsgröße:1.270 x 1.890 mm Außenmaß BxTxH:4.050 x 4.340 x 2.150 mm Innenmaß BxTxH:3.970 x 4.200 x 2.000 mm Packmaß:4.050 x 2.200 x 600 mm Durchgangshöhe im Stoßbereich der Module: 1895 mm Bodenbelastung:500 kg/m² Eigengewicht:ca. 820 kg
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Materialcontainer; FLADAFI®; Lagercontainer; Systemcontainer; Raumcontainer; Baustellencontainer; 14400101; SÄBU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.272,67*
€ 5.658,95*
Lager 5272
85 Tage
20
Frei Haus
ab € 6.595,57*
€ 7.022,31*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.022,31*
€ 8.356,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.932,30*
€ 8.249,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.706,83*
€ 7.981,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.613,80*
€ 7.870,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.595,57*
€ 7.848,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.