Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffcontainer SRC-S 2.1W-ECO - verzinkt, mit 2-flügeliger Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5272-22949
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     11183810201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
gefahrstoffcontainer
zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten (WGK 1 - 3), unter Einhaltung der Sicherheitsabstände gem. TRGS 510 auch zur aktiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224, H225, H226) geeignet, Medienbeständig der Auffangwanne gemäß DIN EN 12285-1 Anhang B Technische Beschreibung: - Wand: sendzimirverzinktes vertikales Trapezblech - Dach: sendzimirverzinktes Trapezblech mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite - Tür mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur, verzinkte Scharniere am Türblatt angeschweißt, Türanschlag DIN rechts - Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S 235JR), feuerverzinkt - Bodenfreiheit durch zwei verzinkte Stahlunterzüge (40 H x 60 B mm), um Korrosion vorzubeugen - Wanne mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, Maschenweite 33 x 33 mm - rundum Spritzschutzwände als Einleitbleche, verzinkt - Anschlusspunkt zur Erdung Technische Ausstattung: - Technische Lüftung, Ex-Zone 1: Zuluftventilator (Gc T4, 120 W, 230 V), geschützt durch ein Gehäuse aus verzinktem Stahlblech engergiesparender Temporärbetrieb über Türkontaktschalter mit mind. 5-facher Luftwechsel pro Stunde bei der aktiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten, Abschaltung über ein Zeitrelais nach 20 MinutenEinblasen dicht über der Auffangwanne - Abluftüberwachung, Ex-Zone 1: einstellbare Schaltschwelle, optische Signalgebung bei Störung Die Überwachung wird im Werk vorkalibriert - geänderte Druckverhältnisse (z.B. bei einem ungünstigen Aufstellort) kann eine Neukalibrierung der Überwachung oder eine Anpassung des Luftstroms erforderlich machen - Sicherungskasten Statische Grundlagen: - prüffähige, ortsgebundene Statik nach Eurocode 3 (DIN EN 1990, 1991, 1993) Zertifikate: - Ü-Zeichen nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBt, Zulassungsnummer Z-38.5-332 - Werksprüfzeugnis zur Dichtheitsprüfung der Auffangwanne nach EN ISO 3452-1 - CE-Kennzeichnung - Gütesiegel "Sicher mit System" der Berufsgenossenschaft Kundenseitige Leistungen: - Erstellen der Fundamente - Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit gem. DIN EN 206 - Aufstellung, Ausrichtung und Verankerung - Erdungsanschluss - prüfen, ob eine statische Anpassung an die Örtlichkeit erforderlich ist (sollte dies erforderlich sein, sprechen Sie mit unseren Fachberatern, die Ihnen gerne weiterhelfen). Außenmaße (BxTxH): 2100 x 2170 x 2400 mm Innenmaße (BxTxH): 2000 x 2000 x 2000 mm 2-flügelige Tür auf der 2,10m-Seite Türmaß (BxH): 1.880 x 1.930 mm, asymmetrisch geteilt Durchgangsmaß: 1.830 x 1.890 mm Auffangvolumen: 1040 Liter Dichte des gelagerten Mediums: max. 2,0 kg/l Bodenbelastung: 1.000 kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last) Radlast: 163 kg (berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm) Dachbelastung: 220 kg/m² (bei verteilter Last) Windlast: 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2), standortbezogen, gem. Eurocode 3 Gewicht: ca. 550 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffcontainer; Gefahrstofflager; Gefahrstoff-Container; Umweltcontainer; Sicherheitscontainer; 11183810201; SÄBU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.638,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.055,15*
€ 10.775,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.985,63*
€ 10.692,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.737,57*
€ 10.397,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.638,47*
€ 10.279,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.