| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-51858 Herst.-Nr.: AS92:196-106-S EAN/GTIN: 4251534202637 |
| |
|
| | |
| Schrank in feuerbeständiger Bauweise, Feuerwiderstandsklassifikation nach - EN 13501-2 EI90 über 90 Minuten - NT FIRE 017-90P über 90 Minuten - EN 15659 LFS60P über 60 Minuten auch zur Aufstellung in Flucht- und Rettungswegen Oberfläche: Oberflächenbeschichtung nicht brennbar, klassifiziert A2 nach EN 13501-1 Farbe lichtgrau ähnlich RAL7035, 2-flügelige Tür, abschließbar, 3-Fallen-Schloss mit Hubwagen unterfahrbar, durch abnehmbare Sockelblende (Höhe 100mm) Stellfüße zum leichten Ausrichten Einlegeböden höhenverstellbar (32 mm Raster) Traglast je Einlegeboden 75 kg Außenmaße (BxTxH): 1064 x 491 x 1960 mm Innenmaße (BxTxH): 980 x 408 x 1720 mm Gewicht: ca. 485 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, brandschutzschrank, Aktenschrank; Dokumentenschrank; Brandschutzschrank; Dokumentenschutzschrank; Dokumentensicherungsschrank; feuerfester Büroschrank; Feuerschutzschrank; Papiersicherungsschrank; Papierschutzschrank; AS92:196-106-S; Priorit |
| | |
| |