Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalabdeckung, überfahrbar - Durchmesser 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalabdeckung, überfahrbar - Durchmesser 850 mm
Kanalabdeckung, überfahrbar - Durchmesser 850 mm
Artikel-Nr.:
     5272-52551
Hersteller:
     IBS
Herst.-Nr.:
     20025091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Abdeckung aus Stahl, lackiert Materialstärke: 8 mm stark Dichtung (Höhe 50 mm) unter der Stahlplatte, Anpassung an Bodenunebenheiten und Abdichtung des Kanaleinlaufs durch Eigengewicht der Kanalabdeckung überfahrbar mit Flurförderfahrzeugen und LKW Außenmaße (LxBxH): Durchmesser 850 x 8 mm (ohne Griffe)
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, Kanalabdeckung; Abdichtmatte; Gulli-Abdichtung; Gulliabdeckmatte; Gullistop; Gully-Abdichtung; Kanalabdeckung; 20025091; IBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,44*
€ 815,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,09*
€ 798,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,99*
€ 750,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,85*
€ 726,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,63*
€ 687,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.