Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cemsorb-Notfall-Trolley Universal -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cemsorb-Notfall-Trolley Universal -
Cemsorb-Notfall-Trolley Universal -
Cemsorb-Notfall-Trolley Universal -
Artikel-Nr.:
     5272-710014
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10014
EAN/GTIN:
     4052886274422
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
Rettungstasche
Sanitätstasche
bestehend aus: CEMbox Trolley 150 l aus hochwertigem PE, gelb mit zwei Räder Ø 100 mm und Klappbügel mit 2 Exzenterverschlüssen durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht Inhalt: 100 Stück Tücher universal, 20 Schlängel Universal, 1 Stück Notfallset (1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke, 32 Tücher 300 x 300 mm, 1 Schlängel Universal, 5 Wischtücher) Max. Aufnahmekapazität: 197 l Abmessung Trolley (LxBxH): 800 x 600 x 530 mm Inhalt: 150 l
Weitere Suchbegriffe: rettungstasche, Cemsorb-Notfall-Trolley; Bindemittel; Bindemittel Notfall-Set; Bindemittelnotfallset; Leckage-Notfallset; Rettungstasche; Sanitätstasche; Umweltnotfallset; Öl Kissen; Öl-Aufsaugtuch; Öl-Sperren; Ölbindetuch; Ölbindevlies; Ölsperren; ; 19176; D57-975.5001.020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 543,85*
€ 640,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,20*
€ 661,54*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,64*
€ 762,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,99*
€ 756,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,49*
€ 743,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,85*
€ 647,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.