| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-710312 Herst.-Nr.: 10312 EAN/GTIN: 4052886329443 |
| |
|
| | |
| mit integrierter Auffangwanne und optischer Leckageanzeige Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Überfüllsicherung, 15m Befüllschlauch mit Schlauchaufroller Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger, Entnahmeleitung mit Klappdeckel Elektrozahnradpumpe 230 V, 9I/min, 12 bar Zapfpistolenhalter, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig) geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140 komplett montiert Außenmaße (LxBxH): 1200 x 800 x 1800 mm Inhalt: 1000l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, diesel-tankstelle 1000 liter, diesel tankstelle, schmierstofftank chemowerk, CUBE-Schmierstofftankanlage; Schmierstofftankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Pumpe Kraftstoffcontainer; Schmierstoffta; 123169; 65E1982505; 9130466222; 121982505; D57-10312 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.304,60* | € 3.477,81* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.873,37* | € 3.989,90* | | | | Lager 5272 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.971,50* | € 4.078,00* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.113,59* | € 4.220,09* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.992,27* | € 5.098,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|