| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-710416 Herst.-Nr.: 10416 EAN/GTIN: 4052886329115 |
| |
|
| | |
| Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Komplett montiert. Behälter (ohne Deckel) aus Polyethylen, einwandig, Volumen 460 Liter Integrierte Zapfpistolenhalter, Füllstutzen mit Schaumrohr, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe Pumpe, montiert: Selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V DC, ca. 40 l/min, mit automatischer Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel Außenmaße (LxBxH): ca. 1160 x 800 x 810 mm Gewicht ca. 47 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.014,71* | € 1.178,53* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,68* | € 1.179,11* | | | | Lager 5272 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.074,57* | € 1.227,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.274,86* | € 1.456,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.377,01* | € 1.570,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|