Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettes Pumpenset ECO-1 für IBCs - für Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettes Pumpenset ECO-1 für IBCs - für Chemikalien
Komplettes Pumpenset ECO-1 für IBCs - für Chemikalien
Komplettes Pumpenset ECO-1 für IBCs - für Chemikalien
Artikel-Nr.:
     5272-710487
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10487
EAN/GTIN:
     4052886333570
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Abfüllpumpe
Motor 230 V, 450 W Drehzahl in fünf Stufen wählbar dichtungsloses Pumpwerk PP Welle A2, Dichtung Viton 2 m PVC-Schlauch DN 19, Zapfpistole PP/FPM/A2 Schnellverschlusskupplung mit Adapter 2" BSP im Set für IBCs leicht zu reinigen kurzer Trockenlauf möglich technische Daten: Förderstrom: max. 140 l/min Druck: max. 1,0 bar Dichte: max. 1,8 kg/l Viskosität: max. 200 mPas Tauchtiefe: 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe tauchtiefe 1200mm, adblue betankungsset, cemo fasspumpe, Pumpenset; Abfüllpumpe; Behälterpumpe; Container-Pumpe; Fasspumpen; Faßpumpen-Set; Pumpen-Set; Säure- und Laugenpumpe; Öl-Fasspumpe; Ölfasspumpe; D57-936.2134.120
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 431,21*
€ 509,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,43*
€ 529,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,98*
€ 656,60*
€ 4,95*
ab € 666,20*
€ 769,64*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,42*
€ 590,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,88*
€ 571,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.