Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) -
Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) -
Artikel-Nr.:
     5272-710602
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10602
EAN/GTIN:
     4052886335383
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
lithium eisen phosphat akku
13,2 V Nennspannung, Kapazität 3,3 Ah Einsatztemperatur Akku - 30 °C bis + 80 °C sehr geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen Schwermetalle, kein Memory-Effekt hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik, elektrische Schutzart IP 67 Ladegerät siehe Zubehör; kann auch mit herkömmlichem Kfz-Ladegerät geladen werden (erreicht nicht volle Kapazität) Gewicht: ca. 0,700 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile Dieseltankanlage; 34061; 126020654; D57-10602; 220830
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 110,40*
€ 138,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 148,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,79*
€ 168,87*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.