Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 5272
>
Flächenschutzwannen Stahl
>
Artikel
Abfüllplatz klappbar - mit Seilzug an Stütze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5272-710754
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
10754
EAN/GTIN:
4052886342848
Suchbegriffe:
Abfüllplatz; Bügelstütze; Klappstüt...
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.5-306 Abfüllplatz klappbar zur Aufstellung im Freien Für die vorschriftsmäßige sichere Betankung Ihrer Fahrzeuge. Auslaufender Kraftstoff wird zurückgehalten und kann im hochgeklappten Zustand über eine Sammelrinne einfach beseitigt werden. Zulassung beantragt. Patentrechtlich geschützt. Die Wanne muss auf einem ebenen tragfähigen Untergrund aufliegen. Die Klappmechanik muss mit den im Lieferumfang befindlichen Schwerlastdübeln verankert werden. kompakte Bauform einfache Bedienung mittels elektrischem Seilzug an einem Tag aufbau- und nutzbar Wanne Stahl lackiert RAL 7036 mit rutschhemmende Oberfläche, dreiseitig befahrbare Randschwelle mit Spritzschutzwand keine Eignungsfeststellung erforderlich Rohrstutzen 2" im Abfüllplatz integriert, daher auch als Abfüllplatz zur Befüllung des Lagertanks durch das Tankfahrzeug geeignet bei der Verwendung einer Abfüll-Schlauch-Sicherung ASS (Wanne und Zubehör werden separat geliefert, ohne Montage) Außenmaße (LxBxH): ca. 5000 x 2840 x 3160 mm Auffangvolumen: 280 l Radlast: 50 kN Gewicht ca. 650 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 5272
>
Flächenschutzwannen Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15.615,62*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.013,93*
€ 19.056,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.901,51*
€ 18.922,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.664,43*
€ 18.640,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.615,62*
€ 18.582,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen