| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-710789 Herst.-Nr.: 10789 EAN/GTIN: 4052886360484 |
| |
|
| | |
| mit Transportzulassung nach ADR (Inhalt 980 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3) zugelassen in Wasserschutzgebieten (Auffangvolumen 110 %) Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Innenbehälter aus Polyethylen mit integrierter Schwallwand Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen, feuerverzinkt Tank 2-fach stapelbar Deckel diebstahlsicher abschließbar mit Stangenschloss Schlauchdurchführung für Schläuche und Kabel im Deckelrand Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen des Deckels optische Füllstandsanzeige Leckagesonde Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25 Zähler K33 Filter mit Wasserabscheider Automatik-Zapfpistole auch ideal geeignet für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil Außenmaße (LxBxH): ca. 1300 x 1150 x 1300 mm Inhalt: 980 l Gewicht: ca. 385 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel tankstelle, mobile Dieseltankanlage; Dieseltankanlage; Akkupumpe; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Elektrische Fasspumpen; Elektropumpen-Set; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanla; D57-138.1715.013 |
| | |
| |