Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Pkw-Betankungssystem Bluefill PRO - für die Werkstatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Pkw-Betankungssystem Bluefill PRO - für die Werkstatt
Mobiles Pkw-Betankungssystem Bluefill PRO - für die Werkstatt
Mobiles Pkw-Betankungssystem Bluefill PRO - für die Werkstatt
Mobiles Pkw-Betankungssystem Bluefill PRO - für die Werkstatt
Artikel-Nr.:
     5272-710868
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10868
EAN/GTIN:
     4052886361931
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
adblue betankungsset
Fahrgestell für Fässer 200 l und 60 l Pumpe 230 V mit 2 m Füllschlauch Kupplung für Fahrzeugtank nach ISO 22241 Selbstreinigender Sensor für automatische Abschaltung geschlossenes System zwischen Fass und Fahrzeugtank, Entlüftung zurück in das Fass mit Saugrohr für das Fass und Kupplung Typ AF2 Außenmaße (LxBxH): ca. 800 x 800 x 1200 mm Volumenstrom umschaltbar von 3 l/min auf 11 l/min
Weitere Suchbegriffe: Pkw-Betankungssystem; AdBlue-Betankungsset; Pumpe und Zapfpistole für Harnstofflösung; D57-936.2918.011
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.481,05*
€ 2.769,21*
Lager 5272
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.528,45*
€ 2.815,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.170,60*
€ 3.494,24*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.815,31*
€ 3.350,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.774,89*
€ 3.302,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.649,01*
€ 3.152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.583,32*
€ 3.074,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.528,45*
€ 3.008,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.