Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankanlage DT-Mobil Easy COMBI 440/50 - mit Elektropumpe CENTRI SP30 und Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Dieseltankanlage DT-Mobil Easy COMBI 440/50 - mit Elektropumpe CENTRI SP30 und Klappdeckel
Mobile Dieseltankanlage DT-Mobil Easy COMBI 440/50 - mit Elektropumpe CENTRI SP30 und Klappdeckel
Mobile Dieseltankanlage DT-Mobil Easy COMBI 440/50 - mit Elektropumpe CENTRI SP30 und Klappdeckel
Mobile Dieseltankanlage DT-Mobil Easy COMBI 440/50 - mit Elektropumpe CENTRI SP30 und Klappdeckel
Artikel-Nr.:
     5272-710991
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10991
EAN/GTIN:
     4052886367841
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Abfüllpumpe
zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) Behälter mit Klappdeckel aus Polyethylen, einwandig Integrierte Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe, Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Dieseltank 440 l mit Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel Zusatztank 50 l für AdBlue® mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V, 220 W, ca. 25 l/min 4 m Befüllschlauch und Automatik-Zapfpistole Außenmaße (LxBxH): ca. 1180 x 800 x 850 mm Inhalt: 440 l / 50 l Gewicht: ca. 51 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, Klappdeckel für Harnstoff-Tankanlage, Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, adblue tank, mobile Dieseltankanlage; Dieseltankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Tankanlagen; Tankstelle; 37002; D57-138.1011.094
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.332,87*
€ 1.502,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,86*
€ 1.502,49*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.345,52*
€ 1.517,40*
Lager 5272
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.397,72*
€ 1.581,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.422,22*
€ 1.596,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,67*
€ 1.882,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,87*
€ 1.866,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,35*
€ 1.785,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,23*
€ 1.731,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,72*
€ 1.663,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.