Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank 10/20 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltschrank 10/20 -
Umweltschrank 10/20 -
Umweltschrank 10/20 -
Umweltschrank 10/20 -
Umweltschrank 10/20 -
Artikel-Nr.:
     5272-711002
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11002
EAN/GTIN:
     4052886369524
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
cemo umweltschrank
zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von wasser- und umweltgefährdenden Stoffen in Gebäuden gemäß TRGS 510 Schrankkorpus aus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 grau Anschlussmöglichkeit (NW75) an eine externe Entlüftungsanlage in Schrankdecke Lüftungsöffnungen in den Türen für natürliche Belüftung abschließbare Türen mittels Zylinderschloss Dokumententasche an Türinnenseite Innenausstattung: 1x Bodenauffangwanne gemäß StawaR aus 3 mm dickem Stahl 3x Wannenboden, höhenverstellbar Oberfläche: verzinkt Anlieferung komplett montiert und einsatzfähig Außenmaße BxTxH: 950 x 500 x 1950 mm Auffangvolumen Bodenwanne: 30 l Auffangvolumen Wannenboden: 3x 20 l Tragfähigkeit pro Wannenboden: 65 kg Gewicht: ca. 92 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank; Sicherheitsschrank; D57-211.4003.020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 631,66*
€ 716,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,24*
€ 736,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,43*
€ 885,58*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,59*
€ 852,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,87*
€ 847,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,11*
€ 820,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,16*
€ 796,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,66*
€ 751,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.