Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass - aus Polyethylen (HDPE), gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass - aus Polyethylen (HDPE), gelb
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass - aus Polyethylen (HDPE), gelb
Artikel-Nr.:
     5272-711023
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11023
EAN/GTIN:
     4052886370209
Suchbegriffe:
Bergefass
Bergungsfass
Bergungstonne
Gefahrgutfass
Absichern von einem Fass mit bis zu 210 Litern geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung leichtgängiges Aufdrehen des Deckels stapelbar zur Bereitstellung für den Notfall Werkstoff: Polyethylen (HDPE), gelb mit hoher Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien Außenmaße (LxBxH): Ø 787 x 1047 mm Innenmaße (Oben / Unten x Höhe): Ø 689 x Ø 649 x 990 mm Auffangvolumen: 360 l Zuladung: max. 300 kg Gewicht: ca. 22,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, bergungsfass, Bergungsfass; Gefahrgutfass; 11023; CEMO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 436,14*
€ 517,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,49*
€ 534,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,67*
€ 723,05*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,55*
€ 615,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,42*
€ 601,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,84*
€ 563,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,56*
€ 549,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.