| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-711108 Herst.-Nr.: 11108 EAN/GTIN: 4052886412312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) Behälter mit Klappdeckel aus Polyethylen, einwandig Integrierte Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe, Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Selbstansaugende, elektrische Pumpe 24 V DC, ca. 40 l/min, mit automatischer Zapfpistole, Zähler K24, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19 und 4 m elektrischem Kabel Außenmaße (LxBxH): ca. 1180 x 800 x 850 mm Inhalt: 440 l Gewicht: ca. 62 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrohydraulisches Antriebsaggregat, Elektrohydropumpe, Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Pumpe Kraftstoffcontainer, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, cemo schlauchaufroller, pumpe kraftstoffcontainer, mobile Dieseltankanlage; Dieseltankanlage; Dieseltank; 11108; CEMO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.666,94* | € 1.785,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.668,38* | € 1.785,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.719,03* | € 1.831,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5272 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.748,41* | € 1.870,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.801,70* | € 1.930,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|