Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Umweltschrank S -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Umweltschrank S -
PE-Umweltschrank S -
Artikel-Nr.:
     5272-711196
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11196
EAN/GTIN:
     4052886410615
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank
Zur Lagerung von umwelt- und wassergefährdenden Flüssigkeiten auch geeignet für aggressive Medien (z.B. Säuren und Laugen) abschließbare Flügeltüren integrierte Auffangwanne aus PE Fachböden aus beständigem Edelstahl zur Aufstellung im Gebäude ideal zur Anwendung der Kleinmengenregelung Polyethylen-Gehäuse hergestellt im Rotationsverfahren Außenmaße BxTxH: 600 x 470 x 850 mm Innenmaße BxTxH: 580 x 380 x 200 mm Auffangvolumen: 18 l Tragfähigkeit pro Ebene: 15 kg Gewicht: ca.19 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Umweltschrank; Umweltschrank Kunststoff; Umweltschrank aus PE; 11196; CEMO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 428,99*
€ 496,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,81*
€ 512,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,41*
€ 531,44*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.