| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-711250 Herst.-Nr.: 11250 EAN/GTIN: 4052886424728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) Behälter aus Polyethylen, einwandig Integrierte Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe, Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel Außenmaße (LxBxH): ca. 1180 x 790 x 460 mm Inhalt: 210 l Gewicht: ca. 32 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |