| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-711369 Herst.-Nr.: 11369 EAN/GTIN: 4052886433850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Transportzulassung nach ADR (Inhalt 980 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3) zugelassen in Wasserschutzgebieten (Auffangvolumen 110 %) Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Innenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen, feuerverzinkt Tank 2-fach stapelbar Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss Schlauchdurchführung für Schläuche und Kabel im Deckelrand Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen des Deckels optische Füllstandsanzeige Leckagesonde Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min 4 m Befüllschlauch DN 25 Automatik-Zapfpistole auch ideal geeignet für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil Außenmaße (LxBxH): ca. 1360 x 1150 x 1180 mm Inhalt: 980 l Gewicht: ca. 450 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, mobile Dieseltankanlage, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, mobile Tanklanlage, Feldbetankung; 11369; CEMO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |