Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-PE 2000 Liter - mit Elektropumpe 12V, ohne Schwallwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5272-711526
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
mobile bewässerungssysteme cemo
mobiles bewässerungssystem
Bewässerungssystem erlaubt: Bewässerung: Kreislauf mit einem Sicherheitssaugventil vor der Pumpe Befüllen des Fasses an einer Wasserstelle durch 3­-Wege­-Hahnsystem (7 m ­Schlauch im Lieferumfang enthalten) Untermischung von optionalen Zusatzstoffen durch geschlossenen Kreislauf im Fass möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel) BWS 130­PE bestehend aus: Kufen und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befestigungsvorrichtung) Elektropumpe 12 V, 60 l/min die leise Alternative für die mobile Bewässerung von Pflanzen z.B. in Wohngebieten, Parks und auf Friedhöfen Schlauchhaspel schwenkbar (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ¾" oder 35 m Wasserschlauch 1" Überdruckventil zum Schutz der Motorpumpe Befestigungsgurte Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Staplertaschen Einfüllöffnung/Dom: ø 380 mm mit Klappdeckel Farbe: gelb Außenmaße (LxBxH): 2630 x 1350 x 1240 mm Inhalt: 2000 Liter Gewicht: ca. 205 kg
Weitere Suchbegriffe: mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 11526; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.168,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.556,08*
€ 5.421,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.489,48*
€ 5.342,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.307,47*
€ 5.125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.225,26*
€ 5.028,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.168,31*
€ 4.960,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.