Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-PE 2000 Liter - mit Elektropumpe 24V, ohne Schwallwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5272-711527
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
Bewässerungssystem erlaubt: Bewässerung: Kreislauf mit einem Sicherheitssaugventil vor der Pumpe Befüllen des Fasses an einer Wasserstelle durch 3­-Wege­-Hahnsystem (7 m ­Schlauch im Lieferumfang enthalten) Untermischung von optionalen Zusatzstoffen durch geschlossenen Kreislauf im Fass möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel) BWS 130­PE bestehend aus: Kufen und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befestigungsvorrichtung) Elektropumpe 24 V, 60 l/min die leise Alternative für die mobile Bewässerung von Pflanzen z.B. in Wohngebieten, Parks und auf Friedhöfen Schlauchhaspel schwenkbar (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ¾" oder 35 m Wasserschlauch 1" Überdruckventil zum Schutz der Motorpumpe Befestigungsgurte Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Staplertaschen Einfüllöffnung/Dom: ø 380 mm mit Klappdeckel Farbe: gelb Außenmaße (LxBxH): 2630 x 1350 x 1240 mm Inhalt: 2000 Liter Gewicht: ca. 205 kg
Weitere Suchbegriffe: mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 11527; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.123,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.485,23*
€ 5.337,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.418,99*
€ 5.258,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.237,25*
€ 5.042,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.154,81*
€ 4.944,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.123,70*
€ 4.907,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.