| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-711599 Herst.-Nr.: 11599 EAN/GTIN: 4052886444948 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen große Räder Ø 240 mm für einfaches Handling im Gelände und über Treppen integrierte Schwallwand niedriger Schwerpunkt Zapfpistolenhalter integriert Tauchpumpe CENTRI SP30: elektrische Tauchpumpe 12 V, max. 20 A Förderleistung ca. 25 l/min mit Automatik-Zapfpistole, 3 m Befüllschlauch DN 19 Li-Power Akku 18 V / 2,0 Ah CAS max. 300 Liter pro Akkuladung Ladegerät ASC55, 220 - 240 VAC, 3 A, CAS Außenmaße (LxBxH): 900 x 530 x 380 mm Inhalt: 60 l Gewicht: ca. 14 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, mobile Adbluetankanlage, Adbluetankanlage, Tankanlage, Tankanlage Adblue, Betriebstankstelle Adblue, mobile Tanklanlage, Feldbetankung mit Adblue; 11599; CEMO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |