| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711648 Herst.-Nr.: 11648 EAN/GTIN: 4052886450444 |
| |
|
| | |
| Zugelassen für den Transport nach ADR Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b) Behälter aus Polyethylen, einwandig integrierte Schwallwand integrierte Belüftung und Druckentlastung integrierte Staplertaschen integrierte Tragegriffe mit Kranösen, geeignet zur Ladungssicherung mit Ratschen-Zurrgurten (nicht im Lieferumfang enthalten) während des Transportes Leistungsfähige Tauchpumpe CENTRI SP 80 AC, 230 V, 80 l/min Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25 Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider Automatik-Zapfpistole A120 mit Lkw-Auslauf (nicht geeignet für Pkw) Förderleistung effektiv ca. 60 l/min Außenmaße (LxBxH): 1270 x 1070 x 1120 mm Inhalt: 980l Gewicht: ca. 130 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Niedervolt-Druckwasserpumpen, Niedervolt-Durchlaufpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, mobile Dieseltankanlage, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, mobile Tanklanlage, Feldbetankung; 11648; CEMO |
| | |
| |