| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711653 Herst.-Nr.: 11653 EAN/GTIN: 4052886449172 |
| |
|
| | |
| zum Lagern von Lithium-Akkus mit geringer Leistung (vgl. VdS 3103) stabiler, doppelwandiger Stahlschrank mit wärmeisolierender Wirkung abschließbare Türe mit 3-Punkt-Verriegelung bei Bedarf mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar kaltrauchdichtes Gehäuse durch zusätzliche Türdichtungen Entlüftungsöffnung zum bestimmungsgemäßen Anschluss an Abluftrohr ins Freie Unterfahrbarkeit (8-9 cm) zum Positionieren und Evakuieren im Havariefall standardmäßig mit Rauchmelder zur akustischen Alarmierung Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035) und orange (RAL 2008) inklusive Warnaufkleber und Sicherheitshinweisen Außenmaße (LxBxH): 600 x 460 x 1650 mm Innenmaße (LxBxH): 520 x 380 x 1540 mm Lagerebenen: 4 Gewicht: ca. 83 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lithium-ionen lagerbehälter, Akkuschrank, Batterieschrank, Schrank für Batterien, Schrank für Akkus, Sicherheitsschrank für Batterien, Sicherheitsschrank für Akkus; 11653; CEMO |
| | |
| |