| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711665 Herst.-Nr.: 11665 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (beantragt) zugelassen zur Aufstellung im Freien, auch für Wasserschutzgebiete geeignet für Frisch- und Gebrauchtöl integrierte Auffangwanne mit Leckagesonde zwei Anschlussflansche ( Ø 170 mm) für bis zu 8 Anschlussmöglichkeiten Füllstandsanzeiger 100% korrosionsbeständig Wabenstruktur und Stahlbandagen für eine enorme Formstabilität Außenmaße (LxBxH): 860 x 1800 x 1800 mm Inhalt: 2000l Gewicht: ca. 180 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel tankstelle, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, Dieseltank, Tank für Diesel; 11665; CEMO |
| | |
| |