| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711677 Herst.-Nr.: 11677 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zugelassen für den Transport nach ADR Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b) Zugelassen als Lagertank mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-589 kompakte Bauform, einfach zu bedienen mit integrierter Schwallwand mit integrierter Auffangwanne mit optischer Leckageanzeige Füllstutzen integriert integrierte Belüftung mit Druckentlastung Füllstandsanzeiger Entnahmeleitung 1“ mit Absperrventil mit Klappdeckel integrierte Staplertaschen integrierte Tragegriffe komplett montiert Außenmaße (LxBxH): 1300 x 1120 x 1180 mm Inhalt: 980l Gewicht: ca. 102 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel tankstelle, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, Dieseltank, Tank für Diesel; 11677; CEMO |
| | |
| |