Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankanlage CUBE 980 - mit Handpumpe 60 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Dieseltankanlage CUBE 980 - mit Handpumpe 60 l/min
Mobile Dieseltankanlage CUBE 980 - mit Handpumpe 60 l/min
Mobile Dieseltankanlage CUBE 980 - mit Handpumpe 60 l/min
Artikel-Nr.:
     5272-711678
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
zugelassen für den Transport nach ADR wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b) zugelassen als Lagertank mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-589 kompakte Bauform, einfach zu bedienen mit integrierter Schwallwand mit integrierter Auffangwanne mit optischer Leckageanzeige Füllstutzen integriert integrierte Belüftung mit Druckentlastung Füllstandsanzeiger Entnahmeleitung 1“ mit Absperrventil mit Handpumpe 60 l/min 4 m Befüllschlauch DN 19 und Zapfventil mit Klappdeckel integrierte Staplertaschen integrierte Tragegriffe komplett montiert Außenmaße (LxBxH): 1300 x 1120 x 1180 mm Inhalt: 980l Gewicht: ca. 117 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel tankstelle, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, Dieseltank, Tank für Diesel; 11678; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.047,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.328,46*
€ 2.770,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,16*
€ 2.741,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.186,66*
€ 2.602,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.119,20*
€ 2.521,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.047,06*
€ 2.436,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.