| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-711687 Herst.-Nr.: 11687 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) Behälter aus Polyethylen, einwandig Integrierte Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe, Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Elektropumpe Cematic 3000/18, 18 V, 40 l/min Automatik-Zapfpistole 4,4 m Zapfschlauch Li-Power Akku 18 V / 4,0 Ah CAS max. 720 Liter pro Akkuladung Ladegerät ASC55, 220 - 240 VAC, 3 A, CAS Außenmaße (LxBxH): ca. 1180 x 800 x 710 mm Inhalt: 440 l Gewicht: kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, Dieseltank, Tank für Diesel, mobile Dieseltankanlage, mobile Tankanlage; 11687; CEMO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |