Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankanlage Typ DT-Mobil Easy 460 l - mit Elektropumpe Cematic 3000 und Akku-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Dieseltankanlage Typ DT-Mobil Easy 460 l - mit Elektropumpe Cematic 3000 und Akku-Halterung
Mobile Dieseltankanlage Typ DT-Mobil Easy 460 l - mit Elektropumpe Cematic 3000 und Akku-Halterung
Artikel-Nr.:
     5272-711688
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Komplett montiert. Behälter und Klappdeckel aus Polyethylen, einwandig Integrierte Zapfpistolenhalter Füllstutzen mit Schaumrohr Belüftung mit Druckentlastung Staplertaschen Tragegriffe Pumpe, montiert: Elektropumpe Cematic 3000/18, 18 V, 40 l/min 4 m Befüllschlauch DN 19 Halterung für Li-Power Akku (Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, nutzen Sie bereits vorhandene CAS Akkus) Außenmaße (LxBxH): ca. 1160 x 800 x 860 mm Inhalt: 460 Liter Gewicht ca. kg
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, batteriehalter, 460 liter tankstelle, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, Dieseltank, Tank für Diesel, mobile Dieseltankanlage, mobile Tankanlage; 11688; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.400,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,48*
€ 1.937,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,79*
€ 1.910,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,32*
€ 1.811,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,00*
€ 1.748,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,15*
€ 1.666,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.