| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711689 Herst.-Nr.: 11689 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Komplett montiert. Behälter und Klappdeckel aus Polyethylen, einwandig Integrierte Zapfpistolenhalter Füllstutzen mit Schaumrohr Belüftung mit Druckentlastung Staplertaschen Tragegriffe Pumpe, montiert: Elektropumpe Cematic 3000/18, 18 V, 40 l/min 4 m Befüllschlauch DN 19 Li-Power Akku 18 V / 4,0 Ah CAS max. 900 Liter pro Akkuladung Ladegerät 220 - 240 VAC, 3 A, CAS Außenmaße (LxBxH): ca. 1160 x 800 x 860 mm Inhalt: 460 Liter Gewicht ca. kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel tankstelle, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, Dieseltank, Tank für Diesel, mobile Dieseltankanlage, mobile Tankanlage; 11689; CEMO |
| | |
| |