| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711898 Herst.-Nr.: 11692 EAN/GTIN: 4052886452196 |
| |
|
| | |
| Schrank zur sicheren Lagerung von Lithium-Akkus MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung Federbasierte CEMO lockEXTürverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen Türlackierung in orange, ähnlich RAL 2004; Korpus in grau, ähnlich RAL 7035 spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen standardmäßig mit 1 Einlegeboden auf halber Höhe zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder Außenmaße (BxTxH): 800 x 660 x 1110 mm Innenmaße (BxTxH): 730 x 530 x 910 mm Gewicht: ca. 132 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lithium-ionen lagerbehälter, Akkuschrank, Batterieschrank, Schrank für Batterien, Schrank für Akkus, Sicherheitsschrank für Batterien, Sicherheitsschrank für Akkus; 11692; CEMO |
| | |
| |