| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711900 Herst.-Nr.: 11696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schrank zum sicheren Laden von Lithium-Akkus Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen: MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung Federbasierte CEMO lockEXTürverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen Türlackierung in orange, ähnlich RAL 2004; Korpus in grau, ähnlich RAL 7035 spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen standardmäßig mit 1 Einlegeboden auf halber Höhe zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder Laden mit 2 waagerecht angeordneten 4-fach Steckdosenleisten zur Stromversorgung 400V-Ausführung mit 3-phasiger Stromversorgung (2 x 3500 W / 2 x 16 A) Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator Unterbrechung des Ladestroms bei Öffnen der Türen (Türkontaktschalter) Ladestop im Stör- oder Havariefall Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente Außenmaße (BxTxH): 800 x 660 x 1110 mm Innenmaße (BxTxH): 730 x 530 x 840 mm Gewicht: ca. 136 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lithium-ionen lagerbehälter, Akkuschrank, Batterieschrank, Schrank für Batterien, Schrank für Akkus, Sicherheitsschrank für Batterien, Sicherheitsschrank für Akkus; 11696; CEMO |
| | |
| |