| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711961 Herst.-Nr.: 11961 EAN/GTIN: 4052886472033 |
| |
|
| | |
| erfüllt den neusten Stand der DIN EN 14470-1 90 Minuten Feuerwiderstand nach DIN EN14470-1 zur Lagerung von neuwertigen Lithium-Batterien geringer Leistung (unter 100 Wh, vgl. VdS 3103) Schrankkorpus in grau, Türen in Orange 2-flügelige Tür sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffschutz Verriegelung bei Schließen der Türe im Brandfall selbstschließende Türen serienmäßige Türfeststellung in geöffnetem Zustand Sicherheitsplus: Auflastnachweis für Gewichtskraft des Ventilators auf der Schrankdecke höhenverstellbare Wannenboden Tragkraft 75 kg, Rastermaß 32 mm zum Anschluss an technische Lüftung, Durchmesser der Entlüftungsöffnung DN75 Unterfahrbarkeit, höhenverstellbare Füße, abnehmbare Sockelblende Erdungsanschluss zur Vermeidung von Zündgefahren für elektrostatische Aufladung an der Schrankaußenseite mit 3 x Fachböden Außenmaße (LxBxH): 1200 x 600 x 1960 mm Innenmaße (LxBxH): 1050 x 490 x 1640 mm Lagerebenen: 4 Gewicht: ca. 450 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lithium-ionen lagerbehälter, Sicherheitsschrank, Ladeschrank, Batterieschrank, Gefahrstoffschrank, Brandschutzschrank, F90-Schrank, Schrank für Lithium-Ionen-Akkus, Schrank für Akkus; 11880; 11961; CEMO |
| | |
| |