Der F-SAFE CEMO PROline - Sicherheitsschrank 12/20 erfüllt den neusten Stand (2023) der DIN EN 14470-1
- 90 Minuten Feuerwiderstand
(mit Brandkammertest nachgewiesen) - für Gebinde bis 60 Liter
(für Gebinde bis 30 Liter wählen Sie bitte die ArtNr. 5272-711880) - große und ergonomische Griffe
- Schließzylinder mittig in ergonomischer Höhe
- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffschutz
- Verriegelung bei Schließen der Türe
- im Brandfall selbstschließende Türen (Temperatur-Auslösung)
- serienmäßige Türfeststellung in geöffnetem Zustand
- Sicherheitsplus: Auflastnachweis für Gewichtskraft des Ventilators (Zubehör) auf der Schrankdecke
- höhenverstellbare Wannenboden Tragkraft 75 kg, Rastermaß 32 mm
- zum Anschluss an technische Lüftung, Durchmesser der Entlüftungsöffnung DN75
- zertifizierte Kabeldurchführung optional (Zubehör)
- Unterfahrbarkeit, höhenverstellbare Füße, abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss zur Vermeidung von Zündgefahren für elektrostatische Aufladung an der Schrankaußenseite
-
Gewichtsvorteil durch effektive und effiziente Materialauswahl sowie Aufbau des Schrankes
- mit 3 x Wannenboden, 1 x Bodenwanne (gem StawaR/Stahlwannenrichtlinie) mit Lochblecheinlage
Außenmaße (LxBxH): 1200 x 600 x 1960 mm
Innenmaße (LxBxH): 1050 x 490 x 1640 mm
Auffangvolumen der Bodenwanne: 66 Liter
Lagerebenen: 4
Gewicht: ca. 450 kg