Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Bewässerungssystem BWS 500-GFK - mit GFK-Fass oval 1500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Bewässerungssystem BWS 500-GFK - mit GFK-Fass oval 1500 l
Mobiles Bewässerungssystem BWS 500-GFK - mit GFK-Fass oval 1500 l
Artikel-Nr.:
     5272-77136
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7136
EAN/GTIN:
     4052886091708
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
für Fahrzeugpritschen oder stationären Betrieb aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK mit verlängerten Stahlkufen Konsole zum Aufbau der Pumpen Edelstahl Flanschplatte mit Gewindenippel 2" Einfülldom ø 360 mm mit Schnellverschlussdeckel Belüftungsventile im Deckel montiert Einsatzmöglichkeit: geeignet für das professionelle Bewässern von größeren Flächen und Parks und somit das ideale System für die Kommune oder den gewerblichen Anwender Form: oval Farbe: gelb Außenmaße (LxBxH): 2060 x 1220 x 1040 mm Inhalt: 1500 Liter
Weitere Suchbegriffe: mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 7136; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.628,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.922,47*
€ 3.477,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.878,75*
€ 3.425,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.744,74*
€ 3.266,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.676,06*
€ 3.184,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.628,89*
€ 3.128,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.