Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieseltankanlage Typ DT-Mobil 980 D - doppelwandig, lackiert, Mobilpaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dieseltankanlage Typ DT-Mobil 980 D - doppelwandig, lackiert, Mobilpaket
Dieseltankanlage Typ DT-Mobil 980 D - doppelwandig, lackiert, Mobilpaket
Artikel-Nr.:
     5272-77858
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7858
EAN/GTIN:
     4052886331538
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude zugelassen zum Transport nach ADR Ausstattung: abschließbare Pumpenhaube, Leckanzeigegerät, 2 Kranösen, Staplertaschen, Schutzring für Pumpenanlage, Peilstab, Entnahmeleitung R 1“ absperrbar, Entlüftungsleitung R 1½“ verschließbar, Befüllstutzen R 2“ verschließbar Material: Stahlblech 2 x 3 mm Elektropumpe 12 V, 50 l/min mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch Außenmaße (LxBxH): 1210 x 1210 x 1820 mm Volumen: 980 Liter, somit unter der Freigrenze von 1000 Litern laut ADR
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, ähnl. DIN 7981, diesel tankstelle, Dieseltankanlage; mobile Dieseltankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Tankanlagen; Tankstelle; 19457; D57-138.0515.001.A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.298,72*
€ 4.417,04*
Lager 5272
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.313,38*
€ 4.417,06*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.417,06*
€ 5.256,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.388,78*
€ 5.222,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.332,23*
€ 5.155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.313,38*
€ 5.132,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.