Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahltank 5000l, doppelwandig nach DIN 6624 - mit Zapfanlage CUBE 70 K33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahltank 5000l, doppelwandig nach DIN 6624 - mit Zapfanlage CUBE 70 K33
Stahltank 5000l, doppelwandig nach DIN 6624 - mit Zapfanlage CUBE 70 K33
Artikel-Nr.:
     5272-77860
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7860
EAN/GTIN:
     4052886088975
Suchbegriffe:
Stahltank
doppelwandiger Stahltank zur Aufstellung im Freien zugelassen zur Lagerung von Dieselkraftstoff und RME • gefertigt nach DIN 6624 • festangeschweißte Sattelfüßen • Außenlackierung mit Grund- und Deckanstrich • Peilstab • mit Saugrohr im Domdeckel • mit Heberschutzventil • Leckanzeigegerät und eingefüllter Kontrollflüssigkeit • Grenzwertgeber • Flügelzellenpumpen, selbstansaugend, mit Heberschutz und Zählwerk • 4 m Befüllschlauch DN 25 und Automatik-Zapfpistole • wetterfestes Gehäuse mit integriertem Zapfpistolenhalter und Heberschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe • Saugunterdruck ca. 0,3 bar • Saugleitung • fertig montiert • Werksprüfzeugnis Außenmaße (LxBxH): 4750 x 1300 x 1900 mm Tankdurchmesser: 1250 mm Gewicht: 1280 kg (leer) Inhalt: 5000l
Weitere Suchbegriffe: Stahltank; Tank doppelwandig; Dieseltankanlage; Dieseltank ; D57-139.0106.001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16.043,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.502,70*
€ 19.638,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.412,41*
€ 19.530,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.112,77*
€ 19.174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.043,86*
€ 19.092,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.