Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserspeicher und Zubehör
>
Mobiles Bewässerungssystem
>
Artikel
Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-GFK - mit GFK-Fass 2000 l kurz mit Einbuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5272-77920
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
7920
EAN/GTIN:
4052886094747
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
Gartenschlauchhaspel
Gartenschlauchtrommel
Wasserschlauchtrommel
komplett mit Fass, Aufbaupumpe und Schlauchhaspel GFK-Fass ohne Schwallwände leichte und robuste Bauweise Form: oval Farbe: gelb einfaches Handling durch geringes Gewicht Motorpumpe HONDA 130 l/min. Schlauchhaspel um 135° schwenkbar (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ¾" oder 35 m Wasserschlauch 1" vormontierte Einheit Geeignet für die Bewässerung von Grünflächen und Parks, auch für Dauerbetrieb. Optimales PreisLeistungsVerhältnis im Garten und Landschaftsbau und für viele Dienstleister (Gebäudereiniger etc.) Außenmaße (LxBxH): 2600 x 1430 x 1380 mm Inhalt: 2000 Liter
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 5272
>
Lager- und Transportbehälter
Weitere Suchbegriffe:
mobile bewässerungssysteme cemo
,
mobiles bewässerungssystem
,
mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 7920; CEMO
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.983,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.334,83*
€ 6.348,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.283,97*
€ 6.287,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.085,35*
€ 6.051,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.997,50*
€ 5.947,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.983,64*
€ 5.930,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen